Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1060E - 889290

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1060E - 889290
Rubix :X600-1473924
Fabricant :889290
EAN :3660338418433
COURROIE SPA 1060 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1060 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1060 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1060 mm
Longueur intérieure1015 mm
Longueur extérieure1078 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
8,05 HT
/ unité
9,66 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h