Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ950/3V375 SUPERHC
SuperHC SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPZ950/3V375 SUPERHC
Rubix :7608-1143168
Fabricant :933100950
EAN :5412571075854





Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 950 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 950 9,7X8
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 950 mm |
| Longueur intérieure | 912 mm |
| Longueur extérieure | 963 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | cr/pes (cordes de traction en polyester) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,31 € HT
/ unité
24,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h