Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2182E - 889357

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857674
Mecaline :SPA2182E - 889357
Rubix :X600-1473866
Fabricant :889357
EAN :3660338419102
COURROIE SPA 2182 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2182 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2182 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2182 mm
Longueur intérieure2137 mm
Longueur extérieure2200 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
15,37 € HT
/ unité
18,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h