Courroies trapézoïdales étroites Gates SPC2240 DELTA NARROW

Delta Narrow

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPC2240 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264815
Fabricant :962762240
EAN :5414465319242
COURROIE SPC 2240 22X18 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2240 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 2240 22X18 DELTA NARROW


L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Applications

Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2240 mm
Longueur intérieure2157 mm
Longueur extérieure2270 mm
Epaisseur18 mm
Gainéoui
Sériedelta narrow
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation70 °C
Diamètre minimum de poulie224 mm
39,84 HT
/ unité
47,81 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h