Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2450E - 889459
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPB2450E - 889459
Rubix :X600-1474526
Fabricant :889459
EAN :3660338420122


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2450 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 2450 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2450 mm |
| Longueur intérieure | 2390 mm |
| Longueur extérieure | 2472 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,73 € HT
/ unité
20,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h