Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1900E - 889441

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB1900E - 889441
Rubix :X600-1473799
Fabricant :889441
EAN :3660338419942
COURROIE SPB 1900 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1900 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 1900 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1900 mm
Longueur intérieure1840 mm
Longueur extérieure1922 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
19,99 HT
/ unité
23,99 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h