Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB1400MN SUPERHC MN
SuperHC MN SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPB1400MN SUPERHC MN
Rubix :7608-1143581
Fabricant :941601400
EAN :5412571106121


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1400 mm |
Détails articles : COURROIE SPB 1400 16,3X13 MN
Courroie trapézoïdale dentée à profil étroit. La denture réduit le développement thermique interne. Les flancs de la courroie droite de précision garantissent un effet de cale régulier et réduisent le bruit. Les cordons de traction vulcanisés « Flex-Bonded » offrent une résistance supérieure aux forces de flexion et de traction, à la fatigue et au choc au chargement.
Points forts
• Convient pour l’utilisation de rouleaux de ralenti.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1400 mm |
| Longueur intérieure | 1400 mm |
| Longueur extérieure | 1422 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | cr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 978,08 € HT
/ 78 unités
2 373,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours