Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1000E - 889539

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857838
Mecaline :SPZ1000E - 889539
Rubix :X600-1473749
Fabricant :889539
EAN :3660338420924
COURROIE SPZ 1000 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1000 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1000 mm
Longueur intérieure963 mm
Longueur extérieure1013 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,29 € HT
/ unité
6,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h