Références
Gates :8V4750 SUPERHC
Rubix :7608-1149463
Fabricant :933634750
EAN :5414465803390


Résumé technique
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 12065 mm |
Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 4750
Courroie en V roulée, avec un profil étroit. L’enveloppe Flex-Weave® résistant à l’huile et à la chaleur protège l’âme de la courroie contre les conditions les plus extrêmes. Les cordons de traction vulcanisés « Flex-Bonded » offrent une résistance supérieure aux forces de flexion et de traction, à la fatigue et au choc au chargement. Plus de puissance pour le même encombrement ou la même puissance et des gains d’espace allant jusqu’à 50 %.
Points forts
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes ATEX.
• Système de réglage UNISET.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes ATEX.
• Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 12065 mm |
| Longueur intérieure | 11936 mm |
| Longueur extérieure | 1870,08 mm |
| Epaisseur | 23 mm |
| Gainé | oui |
| Série | super hc powerband (series 9387) |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
649,01 € HT
/ unité
778,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h