Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2060E - 889445

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB2060E - 889445
Rubix :X600-1473795
Fabricant :889445
EAN :3660338419980
COURROIE SPB 2060 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2060 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2060 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2060 mm
Longueur intérieure2000 mm
Longueur extérieure2082 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
22,28 HT
/ unité
26,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h