Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB4370E - 889490

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB4370E - 889490
Rubix :X600-1474515
Fabricant :889490
EAN :3660338420436
COURROIE SPB 4370 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence4370 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 4370 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence4370 mm
Longueur intérieure4310 mm
Longueur extérieure4392 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
45,20 HT
/ unité
54,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h