Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1900E - 889342

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1900E - 889342
Rubix :X600-1473879
Fabricant :889342
EAN :3660338418952
COURROIE SPA 1900 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1900 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1900 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1900 mm
Longueur intérieure1855 mm
Longueur extérieure1918 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
13,39 HT
/ unité
16,07 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h