Courroies trapézoïdales étroites Texrope® SPC2120
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :SPC2120
Rubix :5314-1054947
Fabricant :9451-02120
EAN :5412571142617





Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 2120 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC 2120 22X18
Le revêtement externe protège la courroie des facteurs extérieurs et lui confère une résistance accrue à l'abrasion. Armature interne de type monocorde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux températures entre - 30 °C et + 60 °C et au contact avec l’huile, ainsi qu’aux exigences liée à l’électricité statique (ISO 1813).
Points forts
Plus haute que la courroie de section classique pour la même largeur d’armature augmentant la surface de contact Couplé à la résistance particulière de l'armature, ceci lui apporte une excellente adhérence permettant :
- Soit de transmettre une plus grande puissance et de fonctionner à des vitesses plus grandes avec le même encombrement,
- ou bien la mise en place d’un entraînement plus compact qu'avec les courroies trapézoïdales à section classique réduisant considérablement l’encombrement et le coût.
Appareillage non nécessaire lors du montage par jeux.
La courroie est capable d’accepter des efforts de traction et supporte des surcharges ponctuelles ou cycliques. La construction de la courroie trapézoïdale permet d'augmenter la durée de vie de vos entraînements et transmission.
Conforme aux normes :
- ISO 4184
- DIN 7753 (géométrie)
- NF T-47 141
- Soit de transmettre une plus grande puissance et de fonctionner à des vitesses plus grandes avec le même encombrement,
- ou bien la mise en place d’un entraînement plus compact qu'avec les courroies trapézoïdales à section classique réduisant considérablement l’encombrement et le coût.
Appareillage non nécessaire lors du montage par jeux.
La courroie est capable d’accepter des efforts de traction et supporte des surcharges ponctuelles ou cycliques. La construction de la courroie trapézoïdale permet d'augmenter la durée de vie de vos entraînements et transmission.
Conforme aux normes :
- ISO 4184
- DIN 7753 (géométrie)
- NF T-47 141
Applications
Plus épaisse que la courroie de section classique pour la même largeur. Excellente adhérence due à la surface de ses flancs. Résistance particulière de l'armature.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 2120 mm |
| Longueur intérieure | 2037 mm |
| Longueur extérieure | 2150 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Gainé | oui |
| Série | vp2 |
| Matière | cordes de tension en polyester monocord avec corps de courroie en caoutchouc et revêtement en tissu (enroulé) |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,97 € HT
/ unité
92,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours