Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB3550E - 889480

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB3550E - 889480
Rubix :X600-1474863
Fabricant :889480
EAN :3660338420337
COURROIE SPB 3550 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3550 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 3550 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3550 mm
Longueur intérieure3490 mm
Longueur extérieure3572 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
37,29 HT
/ unité
44,75 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h