Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2650E - 889376

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857693
Mecaline :SPA2650E - 889376
Rubix :X600-1473848
Fabricant :889376
EAN :3660338419294
COURROIE SPA 2650 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2650 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2650 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2650 mm
Longueur intérieure2605 mm
Longueur extérieure2668 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
18,11 € HT
/ unité
21,73 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h