Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2800E - 889467

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB2800E - 889467
Rubix :X600-1473781
Fabricant :889467
EAN :3660338420207
COURROIE SPB 2800 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2800 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2800 mm
Longueur intérieure2740 mm
Longueur extérieure2822 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
29,75 HT
/ unité
35,70 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h