Courroies trapézoïdales étroites Texrope® SPA1180

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Texrope® :SPA1180
Rubix :5314-1054750
Fabricant :9449-01180
EAN :5412571136685
COURROIE SPA 1180 12.7X10
Résumé technique
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1180 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1180 12.7X10


Le revêtement externe protège la courroie des facteurs extérieurs et lui confère une résistance accrue à l'abrasion. Armature interne de type monocorde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux températures entre - 30 °C et + 60 °C et au contact avec l’huile, ainsi qu’aux exigences liée à l’électricité statique (ISO 1813).

Points forts

Plus haute que la courroie de section classique pour la même largeur d’armature augmentant la surface de contact Couplé à la résistance particulière de l'armature, ceci lui apporte une excellente adhérence permettant :
- Soit de transmettre une plus grande puissance et de fonctionner à des vitesses plus grandes avec le même encombrement,
- ou bien la mise en place d’un entraînement plus compact qu'avec les courroies trapézoïdales à section classique réduisant considérablement l’encombrement et le coût.
Appareillage non nécessaire lors du montage par jeux.
La courroie est capable d’accepter des efforts de traction et supporte des surcharges ponctuelles ou cycliques. La construction de la courroie trapézoïdale permet d'augmenter la durée de vie de vos entraînements et transmission.
Conforme aux normes :
- ISO 4184
- DIN 7753 (géométrie)
- NF T-47 141

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1180 mm
Longueur intérieure1180 mm
Longueur extérieure1198 mm
Epaisseur10 mm
Gainéoui
Sérievp2
Matièrecaoutchouc enduit (construction vp2) avec cordes de traction en polyester monocord
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie90 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,58 HT
/ unité
30,70 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h