Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1107E - 889292

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857613
Mecaline :SPA1107E - 889292
Rubix :X600-1473922
Fabricant :889292
EAN :3660338418457
COURROIE SPA 1107 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1107 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1107 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1107 mm
Longueur intérieure1062 mm
Longueur extérieure1125 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
8,04 € HT
/ unité
9,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h