Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2400E - 889456

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857744
Mecaline :SPB2400E - 889456
Rubix :X600-1474527
Fabricant :889456
EAN :3660338420092
COURROIE SPB 2400 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2400 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2400 mm
Longueur intérieure2340 mm
Longueur extérieure2422 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
25,47 € HT
/ unité
30,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h