Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1400E - 889429
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :857722
Mecaline :SPB1400E - 889429
Rubix :X600-1473808
Fabricant :889429
EAN :3660338419829


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1400 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 1400 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1400 mm |
| Longueur intérieure | 1340 mm |
| Longueur extérieure | 1422 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,75 € HT
/ unité
17,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h