Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2264E - 889451

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883486
Mecaline :SPB2264E - 889451
Rubix :X600-1474529
Fabricant :889451
EAN :3660338420047
COURROIE SPB 2264 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2264 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2264 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2264 mm
Longueur intérieure2204 mm
Longueur extérieure2286 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
386,25 € HT
/ 25 unités
463,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h