Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 5300 RP

optibelt RED POWER 3 SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPB 5300 RP
Rubix :0314-1065209
Fabricant :1682725
EAN :4014486079180
COURROIE SPB 5300 16,3X13 RED POWER 3

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence5300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 5300 16,3X13 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Points forts

Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).

Applications

Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence5300 mm
Longueur intérieure5240 mm
Longueur extérieure5322 mm
Epaisseur13 mm
161,16 € HT
/ unité
193,39 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours