Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB3320E - 889477
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883489
Mecaline :SPB3320E - 889477
Rubix :X600-1474521
Fabricant :889477
EAN :3660338420306


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 3320 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 3320 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 3320 mm |
| Longueur intérieure | 3260 mm |
| Longueur extérieure | 3342 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 11,26 €
10,80 € HT
/ unité
12,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours