Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2487E - 889631

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883475
Mecaline :SPZ2487E - 889631
Rubix :X600-1474465
Fabricant :889631
EAN :3660338421846
COURROIE SPZ 2487 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2487 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 2487 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2487 mm
Longueur intérieure2450 mm
Longueur extérieure2500 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 4,32 €
4,07 € HT
/ unité
4,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h