Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1600E - 889434

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857726
Mecaline :SPB1600E - 889434
Rubix :X600-1473803
Fabricant :889434
EAN :3660338419874
COURROIE SPB 1600 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 1600 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1600 mm
Longueur intérieure1540 mm
Longueur extérieure1622 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
16,63 € HT
/ unité
19,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h