Courroies trapézoïdales étroites Gates SPC2650 SUPERHC

SuperHC SPC

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPC2650 SUPERHC
Rubix :7608-1152910
Fabricant :933502650
EAN :5412571079739
COURROIE SPC 2650 22X18

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2650 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPC 2650 22X18


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2650 mm
Longueur intérieure2567 mm
Longueur extérieure2680 mm
Epaisseur18 mm
Matièrecr/pes (cordes de traction en polyester)
104,02 € HT
/ unité
124,82 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours