Courroies trapézoïdales étroites Gates SPBP3800 PREDATOR
Courroie PREDATOR Simple SPBP
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPBP3800 PREDATOR
Rubix :7608-1366829
Fabricant :919003800
EAN :5400608075502


Résumé technique
| Profil | spbp |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 3800 mm |
Détails articles : COURROIE SPBP 3800 16,3X13 PREDATOR
Conçues pour vos applications les plus exigeantes, les courroies simples Predator® sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif sur le marché. Leur structure ultra-résistante, plus solide que l'acier, est idéale pour les moteurs haute puissance, les à-coups répétés, les températures élevées et les environnements extrêmes. Elles offrent une résistance exceptionnelle aux impacts et à l'usure, ainsi qu'une grande capacité de transmission de puissance, les rendant imbattables en termes de robustesse et de performance pour des charges élevées.
Points forts
Équipées de cordes de traction en aramide, elles garantissent une résistance et une durabilité exceptionnelles tout en minimisant l'allongement. Leur besoin de retension est quasiment nul, réduisant ainsi les opérations de maintenance. Elles répondent également aux normes RMA pour leur résistance à la chaleur.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spbp |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 3800 mm |
| Longueur intérieure | 3740 mm |
| Longueur extérieure | 3822 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Gainé | non |
| Série | predator |
| Matière | cr (chloroprène) |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,77 € HT
/ unité
178,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours