Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA900E - 889416

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857600
Mecaline :SPA900E - 889416
Rubix :X600-1473818
Fabricant :889416
EAN :3660338419690
COURROIE SPA 900 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence900 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 900 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence900 mm
Longueur intérieure855 mm
Longueur extérieure918 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
6,52 € HT
/ unité
7,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h