Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1272E - 889303

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857622
Mecaline :SPA1272E - 889303
Rubix :X600-1473912
Fabricant :889303
EAN :3660338418563
COURROIE SPA 1272 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1272 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1272 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1272 mm
Longueur intérieure1227 mm
Longueur extérieure1290 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
9,51 € HT
/ unité
11,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours