Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC2800E - 889516
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873645
Mecaline :SPC2800E - 889516
Rubix :X600-1474502
Fabricant :889516
EAN :3660338420696


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 2800 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC 2800 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 2800 mm |
| Longueur intérieure | 2717 mm |
| Longueur extérieure | 2830 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,16 € HT
/ unité
56,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h