Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1150 DELTA NARROW
Section SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPZ1150 DELTA NARROW
Rubix :7608-1277999
Fabricant :962461150
EAN :5414465676710


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1150 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 1150 9,7X8 DELTA NARROW
La courroie Flex - Weave® résiste à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure. Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, la fatigue et les chocs.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.
Applications
Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1150 mm |
| Longueur intérieure | 1113 mm |
| Longueur extérieure | 1163 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | caoutchouc, cordon polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,17 € HT
/ unité
8,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (31) jours