Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA4500E - 889402

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857716
Mecaline :SPA4500E - 889402
Rubix :X600-1473829
Fabricant :889402
EAN :3660338419553
COURROIE SPA 4500 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence4500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 4500 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence4500 mm
Longueur intérieure4455 mm
Longueur extérieure4518 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 15,11 €
14,41 € HT
/ unité
17,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours