Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1850E - 889605

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ1850E - 889605
Rubix :X600-1473690
Fabricant :889605
EAN :3660338421587
COURROIE SPZ 1850 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1850 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1850 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1850 mm
Longueur intérieure1813 mm
Longueur extérieure1863 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
10,34 HT
/ unité
12,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h