Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB2430 SUPERHC

Courroie trapézoïdale Super HC

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPB2430 SUPERHC
Rubix :7608-1367317
Fabricant :933902430
EAN :5400608077421
COURROIE SPB2430 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2430 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB2430 16,3X13


La courroie trapézoïdale Super HC de Gates combine la force d'une courroie enveloppée avec les économies d'une courroie trapézoïdale à section étroite. Elle transmet plus de puissance dans un espace donné et permet une conception plus compacte de la transmission que les courroies trapézoïdales de section classique. En bref, elle vous offre plus de puissance et réduit considérablement l'espace nécessaire. Cela permet de réduire considérablement le coût global de l'entraînement. Les courroies trapézoïdales Super HC présentent également des caractéristiques exclusives de construction Gates pour une durée de vie plus longue de vos transmissions !
La courroie trapézoïdale Gates® Super HC® associe la résistance des courroies enveloppées et les économies réalisées avec les courroies trapézoïdales à section étroite. Elle transmet plus de puissance dans un encombrement défini et permet la conception d'un entraînement plus compact qu'avec les courroies trapézoïdales à section classique. En résumé, elle vous offre plus de puissance et réduit considérablement l'espace nécessaire. Cela se traduit par une diminution significative du coût global de l'entraînement. La construction exclusive de la courroie trapézoïdale Super HC® permet d'augmenter la durée de vie de vos entraînements!

Points forts

- Conforme aux normes RMA de résistance à l'huile et à la chaleur et aux exigences de conductivité statique.
- Augmentation de la capacité de 300% par rapport aux courroies classiques.
- Plage de température : -30°C à +60°C (-22°F à +140°F).

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2430 mm
Longueur intérieure2370 mm
Longueur extérieure2452 mm
Epaisseur13 mm
79,16 € HT
/ unité
94,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours