Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 3V 630

optibelt SK 3V/9N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :3V 630
Rubix :0314-1065225
Fabricant :1539104
EAN :4014486044065
COURROIE ETROITE 3 V 630 9N1600

Résumé technique

Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence1596,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 3 V 630 9N1600


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence1596,2 mm
Longueur intérieure1558,2 mm
Longueur extérieure63 mm
Epaisseur8 mm
19,15 € HT
/ unité
22,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours