Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2482E - 889369

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA2482E - 889369
Rubix :X600-1473855
Fabricant :889369
EAN :3660338419225
COURROIE SPA 2482 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2482 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2482 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2482 mm
Longueur intérieure2437 mm
Longueur extérieure2500 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
16,93 HT
/ unité
20,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h