Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 5V 1400
optibelt SK 5V/15N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :5V 1400
Rubix :0314-1048407
Fabricant :1796345
EAN :4014486051452





Résumé technique
| Profil | 5v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 15 mm |
| Longueur de référence | 3545 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE ETROITE 5 V 1400 15N3556
La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 15 mm |
| Longueur de référence | 3545 mm |
| Longueur intérieure | 3485 mm |
| Longueur extérieure | 140 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,50 € HT
/ unité
93,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours