Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1850E - 889339

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1850E - 889339
Rubix :X600-1474548
Fabricant :889339
EAN :3660338418921
COURROIE SPA 1850 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1850 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1850 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1850 mm
Longueur intérieure1805 mm
Longueur extérieure1868 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
7,19 HT
/ unité
8,63 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h