Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1887E - 889607

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857895
Mecaline :SPZ1887E - 889607
Rubix :X600-1473688
Fabricant :889607
EAN :3660338421600
COURROIE SPZ 1887 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1887 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1887 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1887 mm
Longueur intérieure1850 mm
Longueur extérieure1900 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
10,35 € HT
/ unité
12,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h