Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1782E - 889335

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1782E - 889335
Rubix :X600-1473885
Fabricant :889335
EAN :3660338418884
COURROIE SPA 1782 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1782 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1782 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1782 mm
Longueur intérieure1737 mm
Longueur extérieure1800 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
12,42 HT
/ unité
14,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h