Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1950E - 889442
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :857733
Mecaline :SPB1950E - 889442
Rubix :X600-1473798
Fabricant :889442
EAN :3660338419959


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1950 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 1950 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1950 mm |
| Longueur intérieure | 1890 mm |
| Longueur extérieure | 1972 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,64 € HT
/ unité
24,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h