Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1457E - 889316

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1457E - 889316
Rubix :X600-1473900
Fabricant :889316
EAN :3660338418693
COURROIE SPA 1457 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1457 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1457 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1457 mm
Longueur intérieure1412 mm
Longueur extérieure1475 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
5,71 HT
/ unité
6,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h