Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1382E - 889310

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1382E - 889310
Rubix :X600-1473905
Fabricant :889310
EAN :3660338418631
COURROIE SPA 1382 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1382 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1382 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1382 mm
Longueur intérieure1337 mm
Longueur extérieure1400 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
10,09 HT
/ unité
12,11 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h