Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 4560

optibelt SK SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPB 4560
Rubix :0314-1049618
Fabricant :1557432
EAN :4014486079104
COURROIE SPB 4560 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence4560 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 4560 16,3X13


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence4560 mm
Longueur intérieure4500 mm
Longueur extérieure4582 mm
Epaisseur13 mm
80,40 HT
/ unité
96,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours