Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 3V 950

optibelt SK 3V/9N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :3V 950
Rubix :0314-1065323
Fabricant :1662636
EAN :4014486044201
COURROIE ETROITE 3 V 950 9N2413

Résumé technique

Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence2409 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 3 V 950 9N2413


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence2409 mm
Longueur intérieure2371 mm
Longueur extérieure95 mm
Epaisseur8 mm
28,12 HT
/ unité
33,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours