Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 2500

optibelt SK SPC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPC 2500
Rubix :0314-1049645
Fabricant :1607423
EAN :4014486079418
COURROIE SPC 2500 22X18

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 2500 22X18


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2500 mm
Longueur intérieure2417 mm
Longueur extérieure2530 mm
Epaisseur18 mm
73,56 HT
/ unité
88,27 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h