Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1337/3V530 SUPERHC
SuperHC SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPZ1337/3V530 SUPERHC
Rubix :7608-1143194
Fabricant :933101337
EAN :5412571076134


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1337 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 1337 9,7X8
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1337 mm |
| Longueur intérieure | 1300 mm |
| Longueur extérieure | 1350 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Gainé | oui |
| Série | super hc |
| Min. Température d'utilisation | -35 °C |
| Max. Température d'utilisation | 80 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,42 € HT
/ unité
34,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours