Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB8000E - 889506

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB8000E - 889506
Rubix :X600-1473756
Fabricant :889506
EAN :3660338420597
COURROIE SPB 8000 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence8000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 8000 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence8000 mm
Longueur intérieure7940 mm
Longueur extérieure8022 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 39,89
38,42 HT
/ unité
46,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h