Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ710
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ710
Rubix :5314-1055301
Fabricant :9743-50710
EAN :5414465994104

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 710 mm |
| Longueur extérieure | 723 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 710 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 710 mm |
| Longueur extérieure | 723 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,55 € HT
/ unité
19,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours