Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPA 1650 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :XPA 1650 XEP
Rubix :0314-1306326
Fabricant :1014727
EAN :4044978160430
COURROIE XPA 1650 SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence1650 mm
Longueur extérieure1668 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1650 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPA.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1650 mm
Longueur extérieure1668 mm
Largeur supérieure12,7 mm
Hauteur10 mm
Longueur intérieure1605 mm
Matièreepdm
Section12,7x10
27,78 HT
/ unité
33,34 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h